Metrische dubbele ringsleutel met POWERDRIV®
RINGSLEUTEL-METR-PLAT-SW25X28
Art.-nr. 0714212528
EAN 4011231712392
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Rechte dubbele ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden
- Dankzij de rechte vorm, korte schacht en smalle koppen zorgt de dubbele ringsleutel voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
- De koppen zijn aan beide zijden verzonken en de draaihoek is 12°
Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit
- De dubbele ringsleutel voldoet aan DIN 838/ISO 3318
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
![]() | |
Sleutelwijdte | 25 x 28 mm |
Lengte (L) | 269 mm |
Ringdikte (a1) | 12 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 12 mm |
Buitendiameter ring (d1) | 36,5 mm |
Buitendiameter ring 2 (d2) | 41 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!