Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische dubbele ringsleutel met POWERDRIV®

DUBBELE RINGSLEUTEL, 14X15MM

Art.-nr. 0714211415

EAN 4011231712224

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische dubbele ringsleutel met POWERDRIV®

Art.-nr. 0714211415
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
Rechte vorm, voor werken in nauwe ruimten

Rechte dubbele ringsleutel voor veeleisende werkzaamheden


  • Dankzij de rechte vorm, korte schacht en smalle koppen zorgt de dubbele ringsleutel voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite

  • De koppen zijn aan beide zijden verzonken en de draaihoek is 12°


Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit


  • De dubbele ringsleutel voldoet aan DIN 838/ISO 3318

  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

14 x 15 mm

Lengte (L)

158 mm

Ringdikte (a1)

7,2 mm

Ringdikte 2 (a2)

7,2 mm

Buitendiameter ring (d1)

21 mm

Buitendiameter ring 2 (d2)

22 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Set dubbele ringsleutels 8 st

RINGSLEUTEL-SET-8DLG

Recht ontwerp
x 1 st
Set dubbele ringsleutels 12 st

RINGSLEUTEL-SET-12DLG

Recht ontwerp