Metrische dubbele flensmoersleutel Dubbelzeskant met POWERDRIV®
RINGSLEUTEL-OPEN-METR-12KT-SW16X18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische dubbele flensmoersleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De wartelmoersleutel heeft een diepe offset van 15° en een booghoek van 5° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Voldoet aan de normen en is van bijzonder hoge kwaliteit
- De dubbele flensmoersleutel voldoet aan DIN 3118
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een mat verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele flensmoersleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aanhalen en losdraaien van wartelmoeren en pijpschroefverbindingen
![]() | |
Sleutelwijdte (SW) | 16 x 18 mm |
Lengte (L) | 212 mm |
Ringdikte (a1) | 12 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 13 mm |
Buitendiameter ring (b1) | 31,2 mm |
Buitendiameter ring 2 (b2) | 33,3 mm |
Minimale ringopening (B1 min) | 14 mm |
Minimale ringopening 2 (B2 min) | 15 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |