Metrische dubbele TX-bit voor magazijnschroevendraaiers
Dubbele bit, TX, fijnmechanica
BIT DUBBEL-TX3/TX4-4X28MM
Art.-nr. 0614480400
EAN 4062856134724
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal gereedschap voor magazijnschroevendraaiers
- Standaard 4 mm zeskantaandrijving
- Praktische combinatie van twee verschillende bitmaten
Robuuste schroefbit
- Het S2-materiaal met verzinkt oppervlak garandeert een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt
- De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Datasheets(X)
Aansluiting | TX3, TX4 |
Opname | 4 mm |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 28 mm |
Materiaal | S2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!