Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metalen ventiel 70MS9.7/30-27

METALEN VENTIEL-V3205-HO9,7-40MM

Art.-nr. 087980 01

EAN 4011231807234

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metalen ventiel 70MS9.7/30-27

Art.-nr. 087980 01

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor tubeless banden van bedrijfsvoertuigen en bussen

Aanhaalmoment: 12-15 Nm

Opmerking

Kunststof dop met afdichting

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor 15° drop-center velgen met een ventielopening van 9,7 (+ 0,3) mm

Vergelijkingsnummer

V3.20.5

Lengte (L)

30 mm

Lengte (gebogen lengte) (B)

40 mm

Buighoek

27 graden

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Michelin 1486

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Blank

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie