Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metalen ventiel 58MS9.7/30-45

METALEN VENTIEL-V3221-ACTROS-HO97-B28MM

Art.-nr. 087980 00

EAN 4058794168754

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metalen ventiel 58MS9.7/30-45

Art.-nr. 087980 00

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor tubeless banden van bedrijfsvoertuigen en bussen

Aanhaalmoment: 12-15 Nm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor 15° drop-center velgen met een ventielopening van 9,7 (+ 0,3) mm

Vergelijkingsnummer

V3.22.1

Lengte (L)

30 mm

Lengte (gebogen lengte) (B)

28 mm

Buighoek

45 graden

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Michelin 2123

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Blank

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie