Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metalen universele anker, W-MG

Metalen universele anker, W-MG
GASBETONPLUG-W-MG-A2K-8X38

Art.-nr. 0905308
EAN 4011231850353
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stalen spreidplug geschikt voor bevestiging met houtdraadbouten, stokschroeven en spaanplaatschroeven in gasbeton en vele andere ondergronden. Staal verzinkt
  • Te gebruiken in verschillende oppervlakken: Gasbeton PB2/PB4, geperforeerde tegel, puimsteen, licht beton

  • Het anker wordt naar binnen geklopt tot het vlak is zonder voorboren in gasbeton PB2

  • Eenvoudige montage

  • Voor gebruik bij voorsteekmontage

  • De metalen plug W-MG 8, in combinatie met de stokschroef M8, voldoet aan de eisen van de “TRGI” (Duitse technische richtlijnen voor gasinstallaties). Artikel 3.3.7.2 van deze richtlijnen beschrijft de voorschriften voor het aanbrengen van de binnenleidingen: "Leidingbevestigingen moeten brandwerend zijn. De ondersteunende delen van leidingbevestigingen moeten zijn gemaakt van niet-brandbare materialen."

  • Gebruik kan worden gemaakt van hout- en spaanplaatschroeven
Bewijs van prestaties
  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120 (verankeringsbasis: ≥ Verticaal geperforeerde steen HLZ 12, holle kalkzandsteen ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, sterkteklasse 4)

  • Blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
Toepassingsgebied
  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120 (verankeringsbasis: ≥ Verticaal geperforeerde steen HLZ 12, holle kalkzandsteen ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, sterkteklasse 4)

  • Blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bevestiging van leidingsystemen in plafonds waar geen goedkeuringen vereist zijn.

  • Bevestiging van gas- en waterleidingen.

  • Bevestiging van waterleidingen en buisklemmen

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte (l)

38 mm

Nominale boordiameter in GB 4 (d 0)

6 mm

Nominale boordiameter in holle bouwsteen

10 mm

Nominale boordiameter in lichtbeton (d 0)

8 mm

Boorgatdiepte (t)

43 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

38 mm

Schroefdraaddiameter (d schr)

8 mm

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] 5 6 8 10
Totale lengte l [mm] 30,5 32 38 60 60
Aanbevolen gebruiksbelasting Gasbeton ≥ PB2 Frec. [kN] 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Gasbeton ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Holle bakstenen 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Puimsteen 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40
Brandwerend conform DIN 4102–2 Brandwerend t in minuten - - - Gasbeton ≥ PB4 (EN 771-4) Hol kalkzandsteenblok KSL (EN 771-2) en verticaal geperforeerde baksteen HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) Gasbeton ≥ PB4 (EN 771-4) Hol kalkzandsteenblok KSL (EN 771-2) en verticaal geperforeerde baksteen HLZ (DIN 105-100, EN 771-1)
30 - - - 0,80 0,55 1,00 0,60
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D10-L120-WL80MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D4-L75-WL39MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D5-L85-WL39MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D6-L100-WL54MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D8-L120-WL80MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D14-L160-WL100MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Bankwerkershamer met steelbeschermhuls

BANKHAMER-M.STEELBESCHRMHLS.-800G

Duitse uitvoering conform DIN 1041, steel van dubbel gewelfd hickory
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie