Metalen isolatieschijf W-MDD
Isolatieschijf metaal, W-MDD
ANKER-W-MDD-TZN-D80MM
Art.-nr. 592100880
EAN 4046777564389
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Toegestane belasting onder blootstelling aan brand R30; R60; R90; R120
- Geteste brandwerendheid
- Bij zachte, niet-zelfdragende isolatiematerialen wordt de isolatieschijf gewoon op de isolatiebout geschoven
- Tweedelig ontwerp voor snelle, betrouwbare montage
- De inslagas is uitgevoerd als spanhuls en spant zich uit over de volledige inbouwdiepte van het boorgat
- Oppervlak van de plugkop geschikt als pleisterwerkdrager
De isolatiepanelen moeten worden bevestigd met ten minste 4 ankers per vierkante meter.
Datasheets(X)
Het anker kan met een Duitse bouwvergunning worden gebruikt in configuraties met meervoudige bevestigingen voor het verankeren van isolatieplaten in gescheurd en ongescheurd beton met een sterkteklasse van ten minste C20/25 en max. C50/60.
Schijfdiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
| Prestatiegegevens | ||
| Plugdiameter (mm) | 8 | |
| Toelaatbare belasting in beton | Fperm [kN] = C20/25 - C50/601) | 0,074 |
| Max. gewicht/paneel in beton (voor 4 ankers) | (kg) | 29,64) |
| Perm. belasting bij blootstelling aan brand2) | R30; Fperm [kN]2) | 0,07 |
| R60; Fperm [kN]2) | 0,07 | |
| R90; Fperm [kN]2) | 0,07 | |
| R120; Fperm [kN]2) | 0,06 | |
| Asafstand R30 - R120 | scr, fi (mm)3) | 160 |
| Randafstand R30 - R120 | c cr, fi (mm)3) | 80 |
| 1) Toegestane belasting permF = FRD/ΥRD met YRD = 1,352) Bij blootstelling aan brand is de veiligheidsdeelfactor voor lastdragend vermogen YM, fi ten minste 1,03) Als de brand meer dan één zijde treft, moet de randafstand ≥ 300 mm zijn. 4) 29,6 kg komt overeen met 0,296 kN | ||
| Aanduiding | L [mm] | Max. tfix [mm] | PU/aantal | ||
| Isolatieplug, thermisch verzinkt staal Basisdiameter 35 mm | 5921 008 080 | W-MDD 8x80 | 80 | 40 | 250 |
| 5921 008 110 | W-MDD 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
| 5921 008 140 | W-MDD 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
| 5921 008 170 | W-MDD 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
| 5921 008 200 | W-MDD 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
| 5921 008 250 | W-MDD 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
| 5921 008 300 | W-MDD 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
| Isolatieschijf, thermisch verzinkt staal Basisdiameter 80 mm | 5921 008 80 | W-MDD 80 | - | - | 250 |
| Isolatieplug RVS A2 Basisdiam. 35 mm | 5921 018 080 | W-MDD-R 8x80 | 80 | 40 | 250 |
| 5921 018 110 | W-MDD-R 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
| 5921 018 140 | W-MDD-R 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
| 5921 018 170 | W-MDD-R 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
| 5921 018 200 | W-MDD-R 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
| 5921 018 250 | W-MDD-R 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
| 5921 018 300 | W-MDD-R 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
| Stalen isolatieschijf, RVS A2 Basisdiam. 80 mm | 5921 018 80 | W-MDD-R 80 | - | - | 250 |
| Installatieparameters | ||
| Nom. boordiam. | d0 (mm) | 8 |
| Diameter van snijkanten | dcut ≤ | 8,45 |
| Boorgatdiepte | h1 ≥ (mm) | 45 |
| Hulsdiameter | dh (mm) | 9 |
| Effectieve verankeringsdiepte | hef ≥ (mm) | 40 |
| Minimale bouwdeeldikte | hmin ≥ (mm) | 80 |
| Minimale randafstand | cmin ≥ (mm) | 60 |
| Minimale asafstand | smin ≥ (mm) | 120 |