Metalen isolatieplug W-MDD
Stalen isolatieanker, W-ID
ANKER-W-MDD-R-A2-D35MM-130-160-8X200
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Toegestane draaglasten onder blootstelling aan brand R30; R60; R90; R120.
- Geteste brandwerendheid
- Bij zachte, niet-zelfdragende isolatiematerialen wordt de isolatieschijf gewoon op de isolatieplug geschoven.
- Snelle en veilige montage dankzij de 2-delige constructie
- De inslagas is uitgevoerd als spanhuls en spant zich uit over de volledige inbouwdiepte van het boorgat
- Oppervlak van de plugkop geschikt als pleisterwerkdrager
De isolatiepanelen moeten worden bevestigd met ten minste 4 ankers per vierkante meter.


Datasheets(X)
Het anker kan met een Duitse bouwvergunning worden gebruikt in configuraties met meervoudige bevestigingen voor het verankeren van isolatieplaten in gescheurd en ongescheurd beton met een sterkteklasse van ten minste C20/25 en max. C50/60.