W-MH/S metalen hollewandplug met zeskantkop
Hollewandplug W-MH/S zeskantkop
ANKER-W-MH/S-6KT-16-32-A1K-M8X80/68
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Betrouwbare bevestiging door spreidende draagelementen met groot contactvlak
- Eenvoudige plaatsing met bijbehorende montagetang
- Voorgemonteerd met metrische zeskantkop schroef
- Door meedraaiborging op de kraag geen doordraaien in het boorgat
- Schroef kan worden losgezet zonder verlies van draagkracht
Brandwerendheid in holle puimsteen getest
De standaardschroef die bij het anker hoort, kan worden vervangen voor een andere schroef met dezelfde maat metrische schroefdraad nadat het anker is gespreid, bijv. een schroefhaak, schroefoog, schroef met speciale kop, A2/A4 messing schroef, draadstang, enz.
Op harde ondergronden, zoals tegels, moeten de nokken op de kraag (meedraaiborging) worden rechtgebogen.
Door te drukken op de voorste rateltanghendel wordt de rateltang weer ontspannen.
Brandwerendheid in holle puimsteen getest
Datasheets(X)
- Voor lichte bevestigingen in holle en lichte bouwwanden van paneelmaterialen, en in holle stenen plafonds of kanaalvloeren tot een maximale dikte van 45 mm met daarachter een holte
- Voor de bevestiging van beugels, leidingbeugels, kabelgoten, kleine boilers, lampen, planken, gordijnrails, schilderijlijsten, tengels en rails, enz.
Schroefdraadsoort x plugdiameter | M8 |
Uitvoering | Met zeskantbout |
Minimale/maximale plaatdikte/spiegeldikte (d a) | 16-32 mm |
Materiaal | Staal |
Nominale boordiameter (d 0) | 13 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hulslengte (lHü) | 67 mm |
Schroeflengte | 80 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 9 mm |
Ankerdiameter [mm] | M8 | ||
Prestatiegegevens | |||
Aanbevolen belasting1 | Gipsplaat d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
Gipsplaat d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Hardboard d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Hardboard d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Spaanplaat d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
Holle plafondsteen d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Brandwerendheid van holle puimsteen2 | F90 [kN] | 0,30 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!