Metalen hollewandplug W-MH/Lbolkopschroef
Metalen hollewandplug W-MH
ANKER-W-MH/L-SCHR-5-16-A1K-M6X66/53
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Betrouwbare bevestiging door spreidende draagelementen met groot contactvlak
- Eenvoudige plaatsing met bijbehorende montagetang
- Voorgemonteerd met metrische platbolkop schroef
- Door meedraaiborging op de kraag geen doordraaien in het boorgat
- Platbolkop schroef kan worden losgezet zonder verlies van draagkracht
Brandwerendheid in holle puimsteen getest
De standaardschroef die bij de plug hoort, kan worden vervangen door een ander bevestigingsmiddel met een metrische schroefdraad van dezelfde maat nadat het anker is uitgezet. Bijvoorbeeld schroefhaken, speciale schroeven, messing A2/A4-schroeven, draadstangen, enz.
Op harde ondergronden zoals tegels, moeten de nokken op de kraag (meedraaiborging) worden rechtgebogen.
Door te drukken op de voorste rateltanghendel wordt de rateltang weer ontspannen.
Brandwerendheid in holle puimsteen getest
Datasheets(X)
- Voor lichte bevestigingen in holle en lichte bouwwanden van paneelmaterialen, en in holle stenen plafonds of kanaalvloeren tot een maximale dikte van 45 mm met daarachter een holte
- Voor bevestiging van lampen, gordijnrails, latten en rails, legborden, wandkanalen, schilderijlijsten, kleine boilers, plankdragers, leidingbeugels enz.
Schroefdraadsoort x plugdiameter | M6 |
Uitvoering | Met lenskopschroef |
Minimale/maximale plaatdikte/spiegeldikte (d a) | 5-16 mm |
Materiaal | Staal |
Nominale boordiameter (d 0) | 12 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hulslengte (lHü) | 55 mm |
Schroeflengte | 66 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 7 mm |
Ankerdiameter [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
Prestatiegegevens | |||||
Aanbevolen belasting1 | Gipsplaat d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Gipsplaat d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Hardboard d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
Hardboard d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
Spaanplaat d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Holle plafondsteen d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Brandwerendheid van holle puimsteen2 | F90 [kN] | – | – | 0,12 |
Karakteristieke waarden | ||||
Schroefdraad ∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
Nominale boor ∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Gat ∅ in onderdeel | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!