Metalen cirkelzaagblad Voor MHKS 28-A accu-handcirkelzaagmachine voor metaal
Met. cirkelzaagblad, accuhandcirk.zaag MHKS 28-A
C.ZGBL-METAAL-HM-WZ-174X52X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snel en nauwkeurig snijden van metaal zonder vonken
- Extra dun, snel en vrijwel braamvrij snijden dankzij het dunne stalen mes
Trillingen verkorten de levensduur van het cirkelzaagblad aanzienlijk
Datasheets(X)
Voor het snijden van pijpen, profielen, plaatstaal, montagerails, draadstangen, gegolfd plaatstaal, constructiestaal (versteviging) en roestvaststalen buizen en platen.
- Schakel het gereedschap altijd in voordat u contact maakt met het materiaal
- Klem het materiaal vast (voorkom trillingen)
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Aantal tanden | 52 st |
Tandvorm | WZ |
Te bewerken materiaal | Aluminium |
Maximaal toerental | 3400 t/min |
Geschikt voor machinetype | Handcirkelzaag |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!