Metal Longlife cirkelzaagblad Voor afkortzaag
Cirkelz.blad lange lev. met. verstekzaag Inox 2200
C.ZGBL-METAAL-HM-MKS2200-355X84X25,4






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bijzonder lange standtijd in roestvast staal
Geoptimaliseerde tandgeometrie en hardmetalen legering
Datasheets(X)
Voor het zagen van pijpen en profielen die zijn gemaakt van roestvast staal, staal, non-ferrometaal, kunststof en composieten.
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm |
Aantal tanden | 84 st |
Tandvorm | TT/FT |
Te bewerken materiaal | Aluminium, Constructiestaal, Dunwandig staal, RVS, Metalen profielen en buizen, Non-ferrometaal |
Maximaal toerental | 1700 t/min |
Geschikt voor machinetype | Metaalafkortzaag |
Minimale/maximale materiaaldikte | 2-5 mm |