Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metaalreiniger 7063

Metaalreiniger 7063
METAALREINIGER-500ML

Art.-nr. 0890107063
EAN 4099618539329

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal reinigingsmiddel voor voorreiniging in combinatie met anaerobe lijmtoepassingen zoals schroef- en lagervergrendeling, oppervlakte- en pijpafdichting

Uitstekende reinigingskracht


  • Verwijdert vetten, oliën, stof en andere verontreinigingen betrouwbaar van metalen oppervlakken zonder resten achter te laten

  • Snel verdampend oplosmiddel, gecombineerd met een sterke straal voor optimaal schone oppervlakken

  • Optimale voorbereiding voor lijmwerkzaamheden


Kan ook worden gebruikt om lijm- en afdichtingsresten te verwijderen.

Opmerking

Metaalreiniger 7063 heeft geen invloed op de uithardingssnelheid en de uiteindelijke sterkte van anaerobe lijmen; het zorgt alleen voor een goede hechting en betrouwbare uitharding dankzij een schoon oppervlak. Oppervlakken die niet schoon of slechts gedeeltelijk schoon zijn, kunnen een negatieve invloed hebben op de prestaties van lijmen. Overmatig gebruik op gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber moet worden vermeden. Voor gevoelige oppervlakken dient u vooraf op een onopvallende plaats te controleren of het materiaal compatibel is. Niet gebruiken op hete oppervlakken of in de buurt van elektrische contacten. Ontstekingsgevaar!



  • Overmatig gebruik op gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber moet worden vermeden. Voor gevoelige oppervlakken dient u vooraf op een onopvallende plaats te controleren of het materiaal compatibel is.

  • Niet gebruiken op hete oppervlakken of in de buurt van elektrische contacten. Ontstekingsgevaar!

  • Metaalreiniger 7063 heeft geen invloed op de uithardingssnelheid en de uiteindelijke sterkte van anaerobe lijmen; het zorgt alleen voor een goede hechting en betrouwbare uitharding dankzij een schoon oppervlak. Oppervlakken die niet schoon of slechts gedeeltelijk schoon zijn, kunnen een negatieve invloed hebben op de prestaties van lijmen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Metal Cleaner 7063 heeft geen invloed op de uithardingssnelheid en eindsterkte van anaerobe lijmen; het zorgt alleen voor een goede hechting en betrouwbare uitharding dankzij een schoon oppervlak. Oppervlakken die niet of slechts gedeeltelijk schoon zijn, kunnen een negatief invloed hebben op de prestaties van lijmen.
- Overmatig gebruik moet vermeden worden op geverfde oppervlakken, kunststoffen en rubber. Controleer bij kwetsbare oppervlakken de materiaalcompatibiliteit op een onopvallende plaats.
- Niet gebruiken op hete oppervlakken of in de buurt van elektrische contacten. Ontstekingsgevaar!
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op metalen oppervlakken zoals motoren, behuizingen, flenzen, verbindingen, scharnieren, enz.

Handleiding

Spuit voorzichtig een toereikende hoeveelheid van het product op de te reinigen oppervlakken en laat overtollig product wegdruppelen. Oppervlakken die nog nat zijn, moeten worden afgeveegd met een schone papieren handdoek om ervoor te zorgen dat verontreinigingen en overtollig oplosmiddel worden verwijderd. Zo nodig nogmaals reinigen. Laat het oppervlak vóór het lijmen volledig uitdampen om insluitingen van oplosmiddel in de hechtopening te voorkomen. Breng de lijm onmiddellijk aan en verbind daarna de onderdelen.

Inhoud

500 ml

Geur

Mild

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Mix van organische oplosmiddelen

Dichtheid/voorwaarden

0,729 g/cm³ / bij 20 °C

Minimaal vlampunt

-21 °C

Siliconenvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

VOC-vrij

Nee

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bij kamertemperatuur

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER 3L BLAUW B38CM L360M 1000VEL

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie