Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Messingplug

Messingplug
ANKER-MESSING-M10-12X26

Art.-nr. 090431026
EAN 8717148071091
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Messing spreidplug met metrische schroefdraad zonder goedkeuring voor gebruik in beton en massieve steensoorten
  • Gekarteld oppervlak voor goede grip

  • Bij inschroeven van een schroef/draadstang met een metrische draad zet de plug uit en zit deze vast in de verankeringsondergrond

  • Corrosiebestendig

  • Minimale verankeringsdiepte

  • Kleine asafstand en randafstand

  • Geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage

  • Kan worden aangebracht zonder plaatsingsgereedschap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor lichte bevestigingen binnen en buiten

  • Voor bevestiging van componenten in beton en volle steen

  • Voor afstandsmontage in combinatie met een draadstang

Binnendiameter

10 mm

Ankerlengte

26 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

26 mm

Boorgatdiepte (t)

30 mm

Nominale boordiameter (d 0)

12 mm

Hartafstand (a)

80 mm

Randafstand (a r)

80 mm

Minimale bouwdeeldikte (d)

80 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)

10,5 mm

Buitendiameter

12 mm

Ankerdiameter [mm]M4M5M6M8M10M12
Prestatiegegevens
Aanbevolen trekbelastingBeton ≥ C20/25Frec. [kN]0,451,001,401,902,503,45
Volle steen0,400,701,101,401,652,00
Volle kalkzandsteen0,400,751,201,501,752,40
Aanbevolen afschuifbelastingBeton ≥ C20/25Frec. [kN]0,400,901,201,902,503,50
Volle steen0,350,651,001,401,652,00
Volle kalkzandsteen0,350,651,001,501,752,40
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D5-L110-WL50MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D10,0-L115-WL50MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D12,0-L160-WL100MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-WL110MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
x 1 st
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-WL50MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D5,5-L115-WL50MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
x 2 st
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D8,0-L115-WL50MM

ZEBRA
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Bankwerkershamer met steelbeschermhuls

BANKHAMER-M.STEELBESCHRMHLS.-800G

Duitse uitvoering conform DIN 1041, steel van dubbel gewelfd hickory
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie