Messfix voor auto's

Messfix voor auto's
AUTO-MESSFIX, 920MM

Art.-nr. 071564 94

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Messfix voor auto's

Art.-nr. 071564 94
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
Het telescopische meetinstrument voor reparaties aan de carrosserie.
  • Voor het meten van een voertuigcarrosserie bij schade na een ongeval

  • Vergelijkingsmetingen bij het monteren van nieuwe onderdelen. De werkelijke afmetingen kunnen direct worden afgelezen en met de referentieafmetingen worden vergeleken

  • Betrouwbare inspectie en eindcontrole van voltooide werkzaamheden.

  • Snelle, eenvoudige vaststelling van schade voor offertes, verzekeringen en de planning op de werkplaats

  • De onderling verwisselbare meetpunten voor metingen aan binnenkant, buitenkant en diagonaalmetingen maken nauwkeurige plaatsing mogelijk

  • Uitvoering: Vierkante aluminium buis voor verwijdering en insteken met schuurbestendige kunststof geleiders

  • Leveringsomvang: 1 telescopische schaal met 2 gehoekte punten, meetbuizen, buishouders, meetpunten voor lengtemeting, meetconus

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Min. meetbereik lengte (L min)

0,92 m

Max. meetbereik lengte (L max)

2,6 m

Lengte (samengevouwen)

0,92 m

Art.-nr. Materiaalnr. klant