Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Mengkorf Voor viskeuze materialen en kleefstoffen

Mengkorf R II
MIXER RII 140X590

Art.-nr. 071395 113
EAN 4011231706520

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Mengverhouding:


Van onder naar boven

Opmerking

* Voor mengkorven met asopname maat 8/10 adviseren wij de elektrische schroefboormachine BS 13-SEC POWER 07023151 van Würth te gebruiken

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kant-en-klare pleistergips, mortel, gips, tegellijm, plamuur, cementspecie, enz.

Lengte

590 mm

Korfdiameter

140 mm

Minimale/maximale menghoeveelheid

25-35 kg

Geschikt voor machineopname

M14

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Menger

MENGMACHINE RW 1400

Handmenger van 1400 Watt, met 2 toerentallen