Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Mengkorf DLX

Mengkorf DLX

Art.-nr. 071395 140

EAN 4061975321435

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mengkorf DLX

Art.-nr. 071395 140
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
Voor zachte en gietbare verbindingen

Spatwatervrij mengen en voorkomt dat er klonten ontstaan als gevolg van extreme afschuifkrachten.



Mengeffect:


Van boven naar onder

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Nivelleringsmiddelen, dunbedmortel, slib, gietcement, bitumenvrije afdichting

Lengte

590 mm

Korfdiameter

120 mm

Minimale/maximale menghoeveelheid

15-30 kg

Geschikt voor machineopname

M14

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Menger RW 1010

MENGMACHINE RW 1010

De compacte 1010 W menger met bijpassend menggereedschap is ideaal voor een groot aantal mengtaken tot een maximaal volume van 40 liter.
x 1 st
Menger

MENGMACHINE RW 1400

Handmenger van 1400 Watt, met 2 toerentallen