Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Membraan beton-lampen-verdeeldoos

Koppeldoos met 35 mm membraan voor beton.

Art.-nr. 0975040152

EAN 4065233048263

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Membraan beton-lampen-verdeeldoos

Art.-nr. 0975040152

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dubbel systeem - Conventionele montage (spijkeren) mogelijk evenals vleugelmontage (met optionele vleugels)
  • Membraantechnologie voor buisinvoer zonder gereedschap - tijd- en kostenbesparingen

  • dekselopening van 35 mm voor lampen met smalle voet

  • Dekselbinnenkant met honingraatprofiel voor een betere bevestiging van de ankers in de doos

  • Bevestiging voor plafondhaken - max. belasting conform EN 60670 15 kg (147 N)

  • Pijpklem - leidingen hoeven niet meer te worden afgeknipt en zijn veilig trekontlast (EN25/EN32)

  • Eenvoudige en snelle montage op tegenoverliggende bekistingen zonder steun en tegendrager (met optionele vleugels)

  • Aan twee zijden te gebruiken: Voor betondekking 40-60 mm, voor omgekeerde installatie 20-40 mm (met optionele vleugels)

  • Dankzij SCS-verbindingstechnologie kan deze stevig worden gecombineerd

  • 8-zijdig ontwerp voor ca. 70% meer klemruimte

  • Dankzij de membraanafdichtlip is het ideaal voor blootliggend beton

  • Voor blootgestelde betoninstallaties aan tegenoverliggende bekistingen (met optionele vleugels)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging aan de wapening en dus optimale bevestiging aan de tegenoverliggende bekisting (met optionele vleugels).


Nagel-/plakbevestiging op de bekisting (zonder optionele vleugels).

Breedte x hoogte

110 x 95 mm

Diameter

35 mm

Geschikt voor buis (EN)

EN 20, EN 25, EN 32

Vlamvertragend

650°C

Kleur

Grijs, Rood

Materiaal

Polypropyleen/thermoplastisch elastomeer

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

INSTALL.BUIS-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GR-EN25

Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
x 100 m
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opzetframe voor membraandoos voor beton

UPRFRM-(F.CONC-MEMBR)

Voor meer klemruimte in de doos
x 50 st
Vleugel voor doos voor beton

AY-BOX-CONC-WING-L98MM

Voor het bevestigen van betondozen op de wapening
x 50 st