Meetschaal/spiegel voor wielsensor
Meetschaal met spiegel voor wielsensor
MEASURING SCALE/MIRROR WHEEL SENSORS
Art.-nr. WW01000751
EAN 4062856500048
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Reserveonderdeel ‘meetschaal/spiegel voor wielsensor’ voor nabestelling in geval van een defect of beschadiging
- De module is gemonteerd op de wielsensor (WW01000760)
- Verplicht element voor het uitlijnen van het ADAS-kalibratiegereedschap Truck/Bus of ADAS-kalibratiegereedschap Basic volgens de geometrische aandrijfas van het voertuig
Leveringsomvang:
- 2x meetschaal/spiegel voor wielsensor
Datasheets(X)
Reserveonderdeel voor ADAS-kalibratiegereedschap Truck/Bus of ADAS-kalibratiegereedschap Basic
Bevestig de wielsensor (WW01000760) aan de wielvelg van de aangedreven as van het voertuig en plaats de module ‘meetschaal/spiegel’ in de daarvoor bestemde houder. De module kan flexibel worden gedraaid om de meetschaal of de spiegel in de richting van het ADAS-kalibratiegereedschap weer te geven, afhankelijk van de werkstap.
Breedte | 13,5 cm |
Lengte | 37 cm |
Hoogte | 3,5 cm |
Productgewicht (per stuk) | 1350 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!