Meetgereedschapset 5-delig voor VAG DSG-koppelingsset
Meetgereedschapset VAG DSG koppelingsset
MEETGEREEDSCHAPSET VAG DSG KOPPELINGSSET
Art.-nr. 1952004275
EAN 4065746407106
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal als aanvulling op DSG-koppelingssets
- Voor controle op mogelijk kromtrekken
- Optimale afleesbaarheid van de meetklok dankzij het grote digitale display
Leveringsomvang:
- 1 x digitale meetklok 0-12,5 mm (0,01 mm)
- 1 x verlengstuk van meetklok
- 1 x meetstandaard met schroefbasis
- 2 x platte liniaal DIN874/1, 500 mm
Datasheets(X)
Voor gebruik als met VAS6079/T20020 (VW387)/T40100
Aantal stuks | 5 st |
Productgewicht (per stuk) | 2560,000 g |