Meervaks behuizing voor kabelschoen, male 2,8 x 0,5 mm
Steekaansluiting kabelverbinder male 2,8 x 0,5 mm
STEKKERHUIS-4VAKS-VLAKSTKR-MALE-2,8MM
Art.-nr. 05551014
EAN 4011231454636
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Aantal polen | 4 st |
Rangschikking van contacten ten opzicht van elkaar | Elke twee parallel |
Contactmaat | 2.8 |
Min./max. draaddoorsnede | 1-1,5 mm² |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Maximale nominale spanning | 24 V DC |
Maximale stroomsterkte | 14 A |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 80 °C |
Materiaal | PA 66 - polyamide |
Kleur | Natuurlijk |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!