Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Meervaks behuizing voor kabelschoen, female 2,8 x 0,5 mm

Steekaansluiting kabelverbinder female 2,8 x 0,5mm
STEKKERHUIS-4VAKS-VLAKSTR-FEMALE-2,8MM

Art.-nr. 055510141

EAN 4011231454650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meervaks behuizing voor kabelschoen, female 2,8 x 0,5 mm

Art.-nr. 055510141

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Aantal polen

4 st

Rangschikking van contacten ten opzicht van elkaar

Elke twee parallel

Contactmaat

2.8

Min./max. draaddoorsnede

1-1,5 mm²

Beschermklasse IP

IP 20

Maximale nominale spanning

24 V DC

Maximale stroomsterkte

14 A

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 80 °C

Materiaal

PA 66 - polyamide

Kleur

Natuurlijk

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Meervaks behuizing voor kabelschoen, male 2,8 x 0,5 mm

STEKKERHUIS-4VAKS-VLAKSTKR-MALE-2,8MM

Uitvoering: Voor kabelschoen, male 2,8 x 0,5 mm
x 10 st
Kabelverbinder niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-RAST-BLK-2,8X0,5-1,0-1,5

x 100 st
Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, LKS

Voor connectors en behuizingen met grendelnok