Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Mechanische handperstang

Handkrimptang, zeshoekig krimpend
PERSTANG-WK06D-BUISKABELSH-DIN-10-120QMM

Art.-nr. 096706 1
EAN 4049557508702

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeskant persing
  • Roterende persinzetstukken

  • Krachtsparende aandrijving

  • Nauwkeurige aanduiding van afmetingen van persinzetstukken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor koperdraad

Geschikt voor

Compressiekabelschoenen en verbindingshulzen DIN 46235

Persbreedte

5 mm

Min./max. persbereik

10-120 mm²

Lengte

660 mm

Productgewicht (per stuk)

3606,000 g

Reserveonderdelen voor dit product:
Klembek Voor handtang WK06D

KLEMBEK-PERSTANG-096706 1-1-12QCM

Voor DIN 46235 perskabelschoenen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie