Mechanische handperstang
Perstang voor buiskabelschoenen
PERSTANG-WK06-BUISKABELSCHOEN-10-120QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Roterende persinzetstukken
- Krachtsparende aandrijving
- Nauwkeurige aanduiding van afmetingen van persinzetstukken
Datasheets(X)
Voor koperdraad
Geschikt voor | In de handel verkrijgbare buiskabelschoenen en verbindingshulzen (vergelijkbaar met DIN) |
Persbreedte | 5 mm |
Min./max. persbereik | 10-120 mm² |
Lengte | 660 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3656 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!