Mechanische handperstang
Perstang voor buiskabelschoenen
PERSTANG-WK05-BUISKABELSCHOEN-6-50QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Roterende persinzetstukken
- Krachtsparende aandrijving
- Nauwkeurige aanduiding van afmetingen van persinzetstukken
Datasheets(X)
Voor koperdraad
Geschikt voor | In de handel verkrijgbare buiskabelschoenen en verbindingshulzen (vergelijkbaar met DIN) |
Persbreedte | 5 mm |
Min./max. persbereik | 6-50 mm² |
Lengte | 400 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1383 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!