Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Matglanzende lakspray

Lakspray nitro-alkydkwaliteit, mat
LAKSPRAY ALLE KLEUREN MAT 400ML

Art.-nr. 0893332
EAN 4050641856104

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau.

Hoge nitro-alkydkwaliteit


  • Sneldrogend

  • Gemakkelijk te verwerken

  • Uitstekende vloeieigenschappen

  • Goede dekking


Kan worden gecoat over alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen



Sneldrogende lakhars



Bevat geen zware metalen



Droogtijd bij 20 °C


  • Stofdroog < 10 min.

  • Kleefvrij < 20 min.

  • Handdroog < 60 min.


Bestand tegen temperaturen tot +80°C

Opmerking

Bestellen uit een selectie van kleuren, vanaf 12 blikken.



Altijd kleur en kleurnummer in de positietekst (besteltekst) opgeven



Levertijd 3 dagen na de besteldatum

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Groot toepassingsspectrum


  • Bedrijfswagens

  • Carrosserie

  • Kachels/radiatoren

  • Vensterbouw

  • Staalbouw, enz.
Handleiding

Bus voor gebruik ca. 3 minuten krachtig schudden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en losse oude verfresten verwijderen, opschuren en gronden. Spuitafstand: 20–25 cm. Tussen twee spuitgangen een droogtijd van ca. 5 minuten aanhouden.

Inhoud

400 ml

Kleur

Optioneel

Chemische basis

Nitroalkydale

Drijfgas

Butaan, Propaan

Glansniveau

Mat

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Dichtheid

0,85 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Stofdroogtijd

10 min

Min./max. sproeiafstand

20-25 cm

Minimale sproeiafstand

20 cm

Maximale sproeiafstand

25 cm

Voorwaarde stofdroogtijd

bij 20 °C, 50% relatieve vochtigheid

Kleefvrij na

20 min

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

20 °C

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 15 °C tot 25 °C en max. 60% relatieve vochtigheid

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. handvatsterkte

60 min

Min. uitdamptijd

5 min

Verpakking

Bus

Uitvoering

Rond mondstuk

Vrij van zware metalen

Ja

CFK-vrij (drijfgas)

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spraymaster spuitbusopzetstuk

TB-SPRAYMASTER

Het praktische opzetstuk voor uw spuitbussen
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Siliconenverwijderaar

SILICONEN-VERWIJDERAAR 1000 ML

Professionele reiniging en ontvetting vóór het aanbrengen van stickers of verf.
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-RONDSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-VLAKSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st