Markeringstape zelfklevend
Markeringstape, zelfklevend
GEVARENTAPE-ROOD/WIT-50MMX33M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Goede hechteigenschappen
- Hoge scheurbestendigheid
- Slijtvast
- Gemakkelijk in het gebruik
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010
- Heftrucks, personenauto's, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden.
- Geel-zwarte tape voor permanente gevaarpunten en obstakels
- Rood-witte tape voor tijdelijk afgesloten of verplaatsbare gevarenzones en obstakels
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof
Datasheets(X)
De optimale oplossing voor een groot aantal toepassingen, zoals randen van allerlei soorten, werkruimten, hefbruggen, treden en bundeling van materiaal.
Lengte | 33 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 0,16 mm |
Kleur | Rood/wit |
Geschikt voor ondergrond | Zandcement |
Toepassingsgebied | Binnen |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 60 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Breukrek | 150 % |
Materiaal | Polyvinylchloride - PVC |
Lijmbasis | Rubber |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!