Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Markeringstape, anti-slip, signaalkleur

Markeringstape, zelfklev., anti-slip, signaalkleur
MARK-TAPE-ZELFK-ANTISLIP-GEEL/ZW-25MMX6M

Art.-nr. 081244 675

EAN 4056807861074

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Markeringstape, anti-slip, signaalkleur

Art.-nr. 081244 675
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
Goede zichtbaarheid in het donker en R13 slipweerstand conform DIN 51130.
  • Zelfklevend

  • Voor gemiddelde tot hoge belastingen

  • Voorkomt uitglijden en vallen

  • Met siliconenpapier

  • Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010

  • Heftrucks, personenauto's, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden.
Opmerking
  • Geel-zwarte tape voor permanente gevaarpunten en obstakels

  • Voor gebruik buiten eerst butylprimer aanbrengen. Dit verhoogt de kleefkracht van de tape aanzienlijk op alle oppervlakken.

  • De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Anti-slip-waarschuwingsmarkering voor gevaarpunten binnen en buiten, zoals trap- en hellingranden, werkzones, hefplatforms, smeerputten, natte zones.

Kleur

Geel-zwart

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Oppervlaktestructuur

Aluminiumoxide gruis

Lijmbasis

Acrylaat

Lengte

6 m

Breedte

25 mm

Dikte

1 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-5 tot 50 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken