Markeringsspray
MARKERINGSSPRAY-ROOD-500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Slijtvast
Langdurig bestand tegen slijtage door voertuigen.
Weerbestendig
Bestand tegen uiteenlopende weersinvloeden.
Breed scala aan toepassingen
Goede hechting op absorberende en niet-absorberende oppervlakken.
Korte droogtijd
Volledig belastbaar na ca. 15–20 minuten. Volledig droog na 24 uur.
Zuinig in gebruik
Met één bus kan ca. 25-50 m rijbaanmarkering worden aangebracht (afhankelijk van de lijnbreedte).
Gemakkelijk in het gebruik
Speciaal geconstrueerde beschermkap met geïntegreerde spuitkop.
2 jaar houdbaar
De beschermkap kan door draaien worden geborgd om abusievelijk spuiten tegen te gaan. Verse verontreinigingen kunnen worden verwijderd met verdunner. Uitgeharde markeerverf kan worden verwijderd met een hogedrukreiniger en een borstel. Twee jaar houdbaar. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van stof en vet. Kan niet worden gebruikt op andere verven of verfresten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het aanbrengen van markeringen op parkeerplaatsen, in magazijnen, op bouwplaatsen en openbare voorzieningen
Te gebruiken op oppervlakken zoals asfalt, beton, hout, steen, metaal en vele kunststoffen (zelf testen vereist)
Houd de bus op zijn kop bij het aanbrengen van de verf
Uitsluitend te gebruiken op droge oppervlakken
Lijnmarkering vindt plaats door de bevestigde beschermkap met de geïntegreerde spuitkop handmatig aan te brengen of door de spuitkop, art.nr. 0891199, op de belijningswagen te bevestigen.
Inhoud | 500 ml |
Chemische basis | Acrylharsverf |
Kleur | Rood |
Verpakking | Spuitbus |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Wateroplosbaar | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!