Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Marinevet

Multifunctioneel vet Marine
SMEERVET-MARITIEM-400G

Art.-nr. 0893878001

EAN 4056807827193

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Marinevet

Art.-nr. 0893878001
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
Semi-synthetisch vet op PTFE-basis
  • Niet oplosbaar in water en stoom

  • Gebruik op installaties in zoet en zout water

  • Goede weerstand tegen spatwater

  • Aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden van veel mechanismen die smering nodig hebben

  • Synthetische op macromoleculen gebaseerde formule, versterkt met PTFE

  • Verbetert de wrijvingscoëfficiënt

  • Werkt bij hoge temperaturen

  • Goede hechting op metaal

  • Minder vaak smering nodig

  • Uitstekende mechanische stabiliteit

  • Uitstekende "extreme pressure" (EP) eigenschappen, geschikt voor het smeren van lagers onder belasting

  • Zeer goed bestand tegen trillingen

  • Zeer goed bestand tegen externe chemicaliën en corrosie
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik in de koopvaardij, maritieme vrijetijdssector, commerciële havens, waterwegen


Ideaal vet voor vochtige en zoute omgevingen. Geschikt voor het smeren van onderdelen die blootstaan aan spatwater, voor lagers, walsen, pompen water, kettingen

Handleiding

Zorg voor optimale prestaties dat de ondergronden en te behandelen mechanische delen schoon en vrij zijn van elke geoxideerd of oud vet


Gebruik met een handmatige, perslucht- of accuvetspuit. Gesloten verticaal bewaren in de originele verpakking, indien mogelijk, in een schone, droge en koele omgeving

Gewicht inhoud

400 g

Verpakking

Koker

Zeepbasis

Lithium/calcium

Code smeervet

KP2N-20

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 140 °C

Kleur

Blauw

Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden

500 mm²/s / bij 40 °C

Min./max. penetratie/voorwaarden

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conform ASTM D 217

Corrosiebeschermingsperiode/-categorie

Corrosiecategorie 0

VKA-lasbelasting

3150 N

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Basisolie

Synthetische minerale olie

Smeerstofsysteem

Vet

Geur

Producttypisch

Dichtheid

0,9 kg/l

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

140 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

140 °C

Voorwaarde looppenetratie

conform ASTM D 217

Voorwaarde NLGI-klasse

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode

afhankelijk van de toepassing

Voorwaarde VKA-lasbelasting

0 - Niet van toepassing

Harsvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Vrij van zware metalen

Ja

Chloorhoudend

Nee

Resistent tegen

Zoutwater

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie