Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Mandensets voor apothekerskasten

MANDENSET-PREMEA-ANTHR-4X350X458

Art.-nr. 0684901984

EAN 4065746661379

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mandensets voor apothekerskasten

Art.-nr. 0684901984

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
  • Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de uittrekeenheid

  • Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren

  • Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd

  • Levering omvat 4 of 5 manden, 8 of 10 bevestigingsklemmen en 2 houders aan de voorzijde
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Mandversie

Premea

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Antraciet

Geschikt voor kastbreedte

400 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

480 mm

Aantal manden

4

Lengte

458 mm

Breedte

350 mm

Hoogte

85 mm

Inclusief Mandensets voor apothekerskasten:
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

HOGEKASTINR-TALLARD-ANTR-(1200-1450)-400

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte: 1200-1450 mm Premea
Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

HOGEKASTINR-TALLARD-ANTR-(1451-1700)-400

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte: 1451-1700 mm Premea
Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie