Mandenset voor VS TAL Gate apothekerskasten
MANDENSET-1-PREMEA-ANTR-KB600
Art.-nr. 0684901890
EAN 4065746661423
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de lade
- Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren
- Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd
Datasheets(X)
Mandversie | Premea |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Antraciet |
Geschikt voor kastbreedte | 600 mm |
Aantal manden | 1 |
Lengte | 395 mm |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 124 mm |