Mandenset
TB-FLEX CORNER-MANDEN SET-SAPHIR-900MM
Art.-nr. 0683730382
EAN 4058794219814
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Montage met variabele hoogte in de schuif van de uitschuifbare fitting van de Flex-hoek
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Mandversie | Saphir |
Geschikt voor kastbreedte | 900 mm |
Aantal manden | 4 |
Draagvermogen per kooi | 7 kg |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Gepolijst |