Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits
Uitgerust met een multi-bit schroevendraaier
MAGAZIJNSCHROEVENDR-AUTO/METAAL-13DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Efficiëntie binnen handbereik
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier
- Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits
- Dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch is vervanging van de bit eenvoudig
- Snelle selectie van het juiste bit met de Würth-kleurcode
- Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik
De hoogste kwaliteit
- Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht
- Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder
- Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
De magazijnschroevendraaier is verkrijgbaar met verschillende bitsets.
Datasheets(X)
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Aansluiting | 1/4 inch |
Aandrijving | Buitenzeskant |
Aantal bits | 12 st |
Handvatbreedte (A3) | 37,5 mm |
Bladlengte (B) | 90 mm |
Handvatlengte (D) | 121 mm |
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.