Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C
Draadtap, HSCo, vorm C
TAP-HELICAL-INZ-MTP-BL.GT-HSCO-M8X1,25
Art.-nr. 4625000082
EAN 4046777804621
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
- Geschikt voor staal tot 750 N/mm²
- Geschikt voor blinde gaten
- Kan worden gebruikt voor kleinschalige tot middelgrote serieproductie
Materiaal | Snelstaal met 5% kobalt |
Vorm | C |
Tolerantieklasse | 6H gemodificeerd |
Geschikt voor draadinzet | M8 |
Schroefdraaddiameter | 9,62 mm |
Schroefdraadlengte | 34 mm |
Diameter kerngat | 8,3 mm |
Spoedhoeklengte | 2,5 mm |
Lengte | 77 mm |
Adaptertype | Vierkante dwarsdoorsnede |
Breedte vierkant | 7,1 mm |
Schachtdiameter | 9,6 mm |