Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C

Draadtap, HSCo, vorm C
TAP-HELICAL-INZ-MTP-BL.GT-HSCO-M6X1,0

Art.-nr. 4625000079

EAN 4046777804614

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C

Art.-nr. 4625000079
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
Voor blinde gaten
Machinetap voor het maken van ontvangende schroefdraden voor W.TEC® Insert Coil draad-inserts.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor staal tot 750 N/mm²

  • Geschikt voor blinde gaten

  • Kan worden gebruikt voor kleinschalige tot middelgrote serieproductie

Materiaal

Snelstaal met 5% kobalt

Vorm

C

Tolerantieklasse

6H gemodificeerd

Geschikt voor draadinzet

M6

Schroefdraaddiameter

7,3 mm

Schroefdraadlengte

27,5 mm

Diameter kerngat

6,3 mm

Spoedhoeklengte

2 mm

Lengte

72 mm

Adaptertype

Vierkante dwarsdoorsnede

Breedte vierkant

6 mm

Schachtdiameter

8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie