Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C

Draadtap, HSCo, vorm C
TAP-HELICAL-INZ-MTP-BL.GT-HSCO-M12X1,75

Art.-nr. 4625000087

EAN 4057708276035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C

Art.-nr. 4625000087
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
Voor blinde gaten
Machinetap voor het maken van ontvangende schroefdraden voor W.TEC® Insert Coil draad-inserts.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor staal tot 750 N/mm²

  • Geschikt voor blinde gaten

  • Kan worden gebruikt voor kleinschalige tot middelgrote serieproductie

Materiaal

Snelstaal met 5% kobalt

Vorm

C

Tolerantieklasse

6H gemodificeerd

Geschikt voor draadinzet

M12

Schroefdraaddiameter

12 mm

Schroefdraadlengte

43,5 mm

Diameter kerngat

12,4 mm

Spoedhoeklengte

3,5 mm

Lengte

91 mm

Adaptertype

Vierkante dwarsdoorsnede

Breedte vierkant

8 mm

Schachtdiameter

11,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie