Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C

Draadtap, HSCo, vorm C
TAP-HELICAL-INZ-MTP-BL.GT-HSCO-M10X1,5

Art.-nr. 4625000084

EAN 4046777804638

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C

Art.-nr. 4625000084
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
Voor blinde gaten
Machinetap voor het maken van ontvangende schroefdraden voor W.TEC® Insert Coil draad-inserts.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor staal tot 750 N/mm²

  • Geschikt voor blinde gaten

  • Kan worden gebruikt voor kleinschalige tot middelgrote serieproductie

Materiaal

Snelstaal met 5% kobalt

Vorm

C

Tolerantieklasse

6H gemodificeerd

Geschikt voor draadinzet

M10

Schroefdraaddiameter

11,95 mm

Schroefdraadlengte

43 mm

Diameter kerngat

10,4 mm

Spoedhoeklengte

3 mm

Lengte

86 mm

Adaptertype

Vierkante dwarsdoorsnede

Breedte vierkant

7,1 mm

Schachtdiameter

9,3 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie