Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm B
Draadtap, HSCo, vorm B
TAP-HELICAL-INZ-MTP-DR.GAT-HSCO-M12X1,75
Art.-nr. 4625000069
EAN 4046777804461
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
- Geschikt voor staal tot 750 N/mm²
- Geschikt voor doorlopende gaten
- Kan worden gebruikt voor kleinschalige tot middelgrote serieproductie
Materiaal | Snelstaal met 5% kobalt |
Vorm | B |
Tolerantieklasse | 6H gemodificeerd |
Geschikt voor draadinzet | M12 |
Schroefdraaddiameter | 14,27 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Diameter kerngat | 12,4 mm |
Spoedhoeklengte | 7 mm |
Lengte | 95 mm |
Adaptertype | Vierkante dwarsdoorsnede |
Breedte vierkant | 9 mm |
Schachtdiameter | 11,2 mm |