Machinetap voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm B
Draadtap, HSCo, vorm B
TAP-HELICAL-INZ-MTP-DR.GAT-HSCO-M10X1,5
Art.-nr. 4625000066
EAN 4046777804454
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
- Geschikt voor staal tot 750 N/mm²
- Geschikt voor doorlopende gaten
- Kan worden gebruikt voor kleinschalige tot middelgrote serieproductie
Materiaal | Snelstaal met 5% kobalt |
Vorm | B |
Tolerantieklasse | 6H gemodificeerd |
Geschikt voor draadinzet | M10 |
Schroefdraaddiameter | 11,95 mm |
Schroefdraadlengte | 29 mm |
Diameter kerngat | 10,4 mm |
Spoedhoeklengte | 6 mm |
Lengte | 89 mm |
Adaptertype | Vierkante dwarsdoorsnede |
Breedte vierkant | 7 mm |
Schachtdiameter | 9 mm |