Machinetap assortiment Stalen SMART STEP M3-M12 blind gat 14-delig
Machinetapcass. SMART STEP blind gat 14-dlg Syska
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spiraalboor met getrapte boorpuntgeometrie
- Nauwkeurige ronde gaten
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Uiterst handig, moeiteloos en snel boren
- 3-vlaks schacht voorkomt doorslippen van de boor in de boorkop en zorgt voor een optimale krachtoverdracht (vanaf diameter 4 mm)
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie voorkomt ophoping van spaanders
- Geoptimaliseerde snijrandvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces voor een uitstekende spaanafvoer en perfect maatnauwkeurig schroefdraad
- Minder kans op afbreken van het gereedschap tijdens het terugbrengen dankzij taps schroefdraaddeel
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
- Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.
- Meer informatie, zoals aanbevolen snijwaarden, vindt u in de afzonderlijke producten.
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 14 st |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Blind gat ≤ 2,5xD |
Geschikt voor machinetype | Boormachine |
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5
ZEBRA SMART STEP![HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23754592.jpg)
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3
ZEBRA SMART STEP![HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23754592.jpg)
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2
ZEBRA SMART STEP![HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23754592.jpg)
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0
ZEBRA SMART STEPSPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8
ZEBRA SMART STEPSPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5
ZEBRA SMART STEP![HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23754592.jpg)
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2
ZEBRA SMART STEPMATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M3
ZEBRAMATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M4
ZEBRAMATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M5
ZEBRAMATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M6
ZEBRAMATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M8
ZEBRAMATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M10
ZEBRAMATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M12
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!