Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376
Machinetap, HSCo, groen, vorm B
MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M12
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gereedschapsgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal met verhoogde vrijloophoek
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M12 |
Spoed | 1.75 mm |
Lengte | 110 mm |
Schachtdiameter | 9.0 mm |
Afmeting vierkant | 7.0 mm |
DIN | 376 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | B |
Diameter kerngat | 10.2 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2 (6H) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch |