Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376
Machinetap HSCo NeoTap blauw
MACHINETAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLAUW-M8
ZEBRA




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalpunt
Geoptimaliseerde, betrouwbare spaanafvoer
Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces
Uitstekende spaanafvoer
Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de schilaansnijding van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!