Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Machinetap HSCO, extra lang

Machinetap HSCO, blauw, extra lang, vorm B
MACHINETAP-DOORL-HSCO-B-EXTRA LANG-M8

Art.-nr. 0653008

EAN 4050641550439

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap HSCO, extra lang

Art.-nr. 0653008
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
Machinetap, extra lang met verdikte schacht voor doorlopende gaten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor ongelegeerd staal en veredeld staal tot ca. 1000 N/mm2 treksterkte, roestvaststaal tot 850 N/mm2, grijs gietijzer, smeedbaar en nodulair gietijzer, aluminium, aluminium legeringen, koper en koperlegeringen, nikkel- en cobaltlegeringen en titaniumlegeringen.

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M8

Spoed

1,25 mm

Lengte

180 mm

Schachtdiameter

8 mm

Afmeting vierkant

6,2 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Vorm

0 - Niet van toepassing

Diameter kerngat

6,8 mm

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie