Machinetap BSP HSCo, BSP (gasdraad)
Machinetap HSCo, BSP (gasdraad), DIN 5156
MTAP-HSCO-DOORL-DIN5156-BLAUW-D1/8ZO
Art.-nr. 0653180
EAN 4053479015743
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- C-vormig inzetstuk voor hoek van 15° op 2-3 draden
- Voor blinde en doorlopende gaten
- Ruw oppervlak
Doorlopende gaten, vorm B, DIN 5156
Datasheets(X)
Gasdraad, veel gebruikt in sanitair, hydrauliek en pneumatiek
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | BSP8,7 |
Draadtype | BSP |
Spoed | 0,91 mm |
Lengte | 90 mm |
Schachtdiameter | 7 mm |
Afmeting vierkant | 5,5 mm |
Normering | DIN 5156 |