MUG-ZD 6 komhandgreep Gemaakt van zinkspuitgietwerk
Komhandgreep MUG-ZD 6
HNDL-SHELL-MUG-ZD-6-ZILVER-138X30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verzinkt |
Glansniveau | Mat |
Kleur | Zilverkleurig |
Buitenlengte (L) | 138 mm |
Binnenlengte (L1) | 121 mm |
Buitenbreedte (B) | 30 mm |
Binnenbreedte (B1) | 26 mm |
Hoogte (H) | 17 mm |
Hoogte van legbordrand (H1) | 1,5 mm |
Lengte (L) | 138 mm |
Breedte (B) | 30 mm |
Freesgatlengte (FL) | 134 mm |
Freesgatbreedte (FB) | 26,5 mm |
Freesgatdiepte (FT) | 13,5 mm |
Asmaat (A) | 128 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 6,5 mm |