MUG-ZD 4 antieke komhandgreep Gemaakt van zinkspuitgietwerk
Komhandgreep antiek MUG-ZD 4
HNDL-SHELL-MUGZD4-(BRS)-BRSHED-130X34MM
Art.-nr. 0685310331
EAN 4046777956030
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vermessingd |
Oppervlaktestructuur | Geborsteld |
Buitenlengte (L) | 130 mm |
Binnenlengte (L1) | 115 mm |
Buitenbreedte (B) | 34 mm |
Binnenbreedte (B1) | 29 mm |
Hoogte (H) | 25 mm |
Hoogte van legbordrand (H1) | 2 mm |
Lengte (L) | 130 mm |
Breedte (B) | 34 mm |
Asmaat (A) | 64 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 7 mm |