Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MUG-ST 1 rechthoekige komhandgreep Staal

Komhandgreep vierkant MUG-ST 1
HNDL-SHELL-MUGST1-(CR/LAC)-BLACK-115X42

Art.-nr. 0685310340

EAN 4046777956061

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MUG-ST 1 rechthoekige komhandgreep Staal

Art.-nr. 0685310340
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
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd/gelakt

Glansniveau

Gepolijst

Kleur

Zwart

Buitenlengte (L)

114 mm

Binnenlengte (L1)

90 mm

Buitenbreedte (B)

44 mm

Binnenbreedte (B1)

22 mm

Hoogte (H)

13 mm

Hoogte van legbordrand (H1)

3 mm

Lengte (L)

114 mm

Breedte (B)

44 mm

Freesgatlengte (FL)

93 mm

Freesgatbreedte (FB)

33 mm

Freesgatdiepte (FT)

11 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie