Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
MS Shark constructielijm - FIXIT POWER HT WIT 12X290ML PROMOKRAT
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/olsWbWl9Hsg

MS Shark constructielijm - FIXIT POWER HT WIT 12X290ML PROMOKRAT - 1

MS Shark constructielijm

Constructielijm HIGH-TACK in draagkoffer, 12-dlg
FIXIT POWER HT WIT 12X290ML PROMOKRAT

Art.-nr. 5893225105
EAN 4046777721447

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MS Shark constructielijm

Art.-nr. 5893225105
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
Sterke constructielijm met hoge mate van eerste hechting op basis van MS-polymeer.
  • Zeer hoge kleefkracht

  • Kan worden gebruikt op vele materialen

  • Dankzij de hoge initiële hechting is het gebruik van lijmaccessoires doorgaans niet nodig

  • Permanent elastisch na uitharding

  • Bijna geurloos

  • Vrij van isocyanaat, ftalaten, oplosmiddelen en siliconen
Opmerking
  • Niet geschikt voor bewegingsvoegen

  • Als de lijm volledig droog is, kan deze perfect worden afgewerkt met verf of lak op waterbasis en tweecomponenten lak. We raden u aan om vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren. Als de lijm overgeschilderd moet worden, moet deze eerst worden opgeruwd met schuurpapier.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het lijmen van panelen, houten latten, vensterbanken, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosseriebouw en metaalverbindingen. Lijmen in de scheepsbouw.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Voor optimale resultaten wordt aanbevolen speciale reinigingsmiddelen en een primer aan te brengen. Het product is niet geschikt voor gebruik met PP, PE, teflon of bitumen. Breng bij voorkeur verticale rupsen op een onderlinge afstand van 30 cm aan. Om te zorgen voor voldoende ventilatie en flexibiliteit, moet de lijmlaag ten minste 3 mm dik zijn tussen de gelijmde elementen.

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Voorwaarde dichtheid

bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid

Kleur

Wit

Dichtheid

1,57 g/cm³

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 25°C

Chemische basis

MS-polymeer

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Inhoud

290 ml

Gewicht inhoud

5604 g

Aantal stuks in assortiment of set

12 st

Inclusief MS Shark constructielijm:
12 x
Constructielijm Fixit Power + High Tack

FIXIT POWER+HIGH TACK WIT 290ML

Omschrijving: Sterke constructielijm met hoge mate van eerste hechting op basis van MS-polymeer.
Hoeveelheid: 12 x